!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, PHÉNOLIQUE

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, PHÉNOLIQUE

COLSON

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, PHÉNOLIQUE close
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
ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, PHÉNOLIQUE

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, PHÉNOLIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.37 / CHAQUE
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
  • N° article FLL33-517-309
  • N° de modèle du manufacturier 33-517-309
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est fabriquée en phénolique et mesure 1 1/2 pouces de diamètre et quatre pouces de largeur. Cette roulette robuste supporte un poids de 500 livres et dispose d'un frein.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette3-3/4 po x 4-3/8 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)