!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE CYLINDRE ET VALVE, 5 MIN, ALUMINIUM, 2216 PSIG, NIOSH, 10 X 4 19/50 PO

ENSEMBLE DE CYLINDRE ET VALVE, 5 MIN, ALUMINIUM, 2216 PSIG, NIOSH, 10 X 4 19/50 PO

HONEYWELL

ENSEMBLE DE CYLINDRE ET VALVE, 5 MIN, ALUMINIUM, 2216 PSIG, NIOSH, 10 X 4 19/50 PO close
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
ENSEMBLE DE CYLINDRE ET VALVE, 5 MIN, ALUMINIUM, 2216 PSIG, NIOSH, 10 X 4 19/50 PO

ENSEMBLE DE CYLINDRE ET VALVE, 5 MIN, ALUMINIUM, 2216 PSIG, NIOSH, 10 X 4 19/50 PO

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,289.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVR975081
  • N° de modèle du manufacturier 975081
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de cylindre et valve Hip Pac comprend un cylindre en aluminium 3 AL de cinq minutes avec une pression de 2216 livres par pouce carré. Il répond aux normes NIOSH et mesure 10 po de longueur et 4 19/50 po de diamètre. Le cylindre nu pèse 4 1/5 livres lorsqu'il est vide et 5 3/5 livres lorsqu'il est rempli d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • ComprendValve
  • Pression de la bouteille2 216 lb/po²
  • À utiliser avec No. du fabricant P968455G, P968457G
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses