!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 375LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, POLYOLEFINE

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 375LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, POLYOLEFINE

COLSON

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 375LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, POLYOLEFINE close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 375LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, POLYOLEFINE

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 375LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, POLYOLEFINE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.53 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-4109-819
  • N° de modèle du manufacturier 42-4109-819
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Transportez en toute sécurité des charges allant jusqu'à 375 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité légère à moyenne est dotée d'un mécanisme de frein et d'une roue en polyoléfine de 1 1/2 pouce de largeur et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. L'espacement des trous de boulon est de 2 5/8 pouces de long et 3 5/8 pouces de large.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale375 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Forme de roulette Plate
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)