!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 DEG,1-1/2PO,CATEGORIE 80,FNPT

COUDE 45 DEG,1-1/2PO,CATEGORIE 80,FNPT

APPROVED VENDOR

COUDE 45 DEG,1-1/2PO,CATEGORIE 80,FNPT close
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
COUDE 45 DEG,1-1/2PO,CATEGORIE 80,FNPT

COUDE 45 DEG,1-1/2PO,CATEGORIE 80,FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NG46
  • N° de modèle du manufacturier 819-015
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de 45 Degrees
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2-5/16 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B1-1/2 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B11-1/2
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1-1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage235 lb/po² à 73 Degrees F
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1-1/2 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 11-1/2
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2-5/16 po
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Longueur hors tout 3 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, certification NSF14