!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DÉGRIPPANT À FROID,AÉROSOL INFL,TEMP MAX 122 ° F/POINT D'ÉCLAIR -60 ° F,TRANSPARENT,400 ML,FLACON

DÉGRIPPANT À FROID,AÉROSOL INFL,TEMP MAX 122 ° F/POINT D'ÉCLAIR -60 ° F,TRANSPARENT,400 ML,FLACON

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DÉGRIPPANT À FROID,AÉROSOL INFL,TEMP MAX 122 ° F/POINT D'ÉCLAIR -60 ° F,TRANSPARENT,400 ML,FLACON close
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
DÉGRIPPANT À FROID,AÉROSOL INFL,TEMP MAX 122 ° F/POINT D'ÉCLAIR -60 ° F,TRANSPARENT,400 ML,FLACON

DÉGRIPPANT À FROID,AÉROSOL INFL,TEMP MAX 122 ° F/POINT D'ÉCLAIR -60 ° F,TRANSPARENT,400 ML,FLACON

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.74 / CHAQUE
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
  • N° article WLT53D882
  • N° de modèle du manufacturier 53D882
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce pénétrant incolore Cold Shock est présenté dans un contenant aérosol inflammable (catégorie 2) de 400 millilitres. Sa température de fonctionnement varie de 41ºF à 122ºF avec un point d'éclair de -60ºF.

Spécifications techniques

  • Article Aérosol 400 mL
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Température de service max. 122 Degrees F
  • Teneur en COV 0,9865
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Taille de contenant 400 mL
  • Temp. de service min. 41 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Couleur du lubrifiant Colorless
  • Point d'éclair -60