!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4 PRISE QUALITE HOSPITALIERE 20A125

4 PRISE QUALITE HOSPITALIERE 20A125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

4 PRISE QUALITE HOSPITALIERE 20A125 close
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
4 PRISE QUALITE HOSPITALIERE 20A125

4 PRISE QUALITE HOSPITALIERE 20A125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.95 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL420HI
  • N° de modèle du manufacturier HBL420HI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseQuad
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron4,3 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,4 po
  • Profondeur hors tout0,9 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Puissance nominale 1 cv
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 4,3 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Plaque d'adaptation 4-PLEX, boîte portable 4-PLEX
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Nb de sorties 4