!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE SUPÉRIEURE PIVOTANTE ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 90LB, NR, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

PLAQUE SUPÉRIEURE PIVOTANTE ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 90LB, NR, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

PLAQUE SUPÉRIEURE PIVOTANTE ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 90LB, NR, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
PLAQUE SUPÉRIEURE PIVOTANTE ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 90LB, NR, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

PLAQUE SUPÉRIEURE PIVOTANTE ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 90LB, NR, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.77 / CHAQUE
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
  • N° article FLL90201
  • N° de modèle du manufacturier 90201
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plateau supérieur a un diamètre de 3 pouces et une largeur de 13/16 pouces, avec une charge nominale de 90 livres. Elle est parfaite pour les applications légères et le caoutchouc thermoplastique non marquant qui recouvre la roue centrale en polypropylène permet un roulement facile et régulier. La roue noire a une température de fonctionnement de -45F à 180F.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de roulette
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Couleur du noyauNoir
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Capacité nominale 90 lb
  • Largeur de roue 13/16 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Non marquant(e) Oui