!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 2/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 5

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 2/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 5

PICO

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 2/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 2/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 5

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 2/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 5

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.93 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC4538PK
  • N° de modèle du manufacturier 4538PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.254 lb

Informations sur le produit

Conçue pour les fils de calibre 4, cette cosse non isolée s'adapte à un goujon de 5/16 de pouce et mesure 4 pouces de long. Fabriquée en alliage de cuivre 110 avec un étamage électrolytique et un joint brasé, cette cosse de démarrage/de mise à la terre non isolée peut résister à une température maximale de 1083C. Il y a 5 pièces par paquet.

Spécifications techniques

  • Article Cosse
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Quantité par paquet 5
  • Type de connexion Anneau
  • Normes RoHS
  • Taille de goujon 5/16 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande