Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot léger sont de couleur gr a/un revêtement en nitrile et une fini rugueuse. Le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 10.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantHyFlex 11-937
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant10 1/4 po
Couleur du revêtement du gantNoir, gris
ÉpaisseurCal. 18
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
IsolationNon
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique10
Matériau de la doublure du gantPEHP avec technologie diamant
Fini de l'enduit du gantRugueux
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: