!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PINCE MULTIPRISE 16PO

PINCE MULTIPRISE 16PO

PROTO

PINCE MULTIPRISE 16PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PINCE MULTIPRISE 16PO

PINCE MULTIPRISE 16PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.40 / CHAQUE
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
  • N° article PRT265SGXL
  • N° de modèle du manufacturier J265SGXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Pince à Rainure et Languette
  • Longueur hors tout 16 po
  • Caractéristiques Les mâchoires sont fraisées avec des dents profondes de type serre-tube auto-agrippant pour un serrement maximal. Languette détalonnée et points de rainure usinés avec précision pour un mouvement précis et une résistance du joint, fixation plane exclusive offrant un meilleur accès avec capacité d'ajustement accrue la rendant 30 % plus étroite, permet aux pinces de reposer à plat dans le milieu de travail et évite l'accrochage des ceintures/pochettes à outils
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 3 po
  • Finition Polis
  • Normes ASME B107.23-2004