Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Parfaitement adaptée pour le travail manuel, la manutention de caisses, l'entreposage ou la construction, cette paire de gants résistants aux coupures de calibre 13, de couleur noire et bleue et de taille 9 est idéale pour la sécurité des mains. Il est en nitrile trempé aux 3/4 pour offrir confort et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures et aux abrasions
Style de gantHyFlex 11-947
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyamide, polyester
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant235 à 275 mm
Couleur du revêtement du gantBleu
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca