!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

SHOWA

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX close
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
12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,50 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 684,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM481M08
  • N° de modèle du manufacturier 481M08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Matériau d'isolation des gants Molleton en coton
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 12 po
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ASTM
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Série SHOWA ATLAS 481
  • Sans silicone Non
  • Couleur Bleu