!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

SHOWA

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX close
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
12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

12PO CPV GANTELET, BLEU, RUGUEUX

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.50 / PAIRE
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
  • N° article BEM481L09
  • N° de modèle du manufacturier 481L09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Matériau d'isolation des gants Molleton en coton
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 12 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu foncé, bleu pâle
  • Série SHOWA ATLAS 481
  • Sans silicone Non
  • Couleur Bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ASTM
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2