!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1/4 TNP CONTROLE DEBIT ACIER

1/4 TNP CONTROLE DEBIT ACIER

PARKER

1/4 TNP CONTROLE DEBIT ACIER close
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
1/4 TNP CONTROLE DEBIT ACIER

1/4 TNP CONTROLE DEBIT ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.39 / CHAQUE
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
  • N° article DYEF400S
  • N° de modèle du manufacturier F400S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.485 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Débit max. (vannes hydrauliques)5,0 gal/min
  • Taille d'orifice d'entrée (vannes hydrauliques)1/4 po NPT
  • Matériau du corps (vannes hydrauliques)Acier
  • Hauteur (po)1,79
  • Type de vanne (vannes hydrauliques) Vanne de débit hydraulique
  • Pression max. (vannes hydrauliques) 5 000 lb/po²
  • Taille d'orifice de sortie (vannes hydrauliques) 1/4 po NPT
  • Passage intégral inverse Oui
  • Longueur (po) 2,63