!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
1/4 SOUPAPE DE RETOUR RESSORT FONTE

1/4 SOUPAPE DE RETOUR RESSORT FONTE

APOLLO

1/4 SOUPAPE DE RETOUR RESSORT FONTE close
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
1/4 SOUPAPE DE RETOUR RESSORT FONTE

1/4 SOUPAPE DE RETOUR RESSORT FONTE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.05 / CHAQUE
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
  • N° article CBI89-501-01A
  • N° de modèle du manufacturier 89-501-01A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Prise Standard
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS-SP-110
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température 20 Degrees à 500 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Rappel par resort
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 8,03 po