!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR 1/2 HP

COMPRESSEUR AIR 1/2 HP

GAST

COMPRESSEUR AIR 1/2 HP close
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
COMPRESSEUR AIR 1/2 HP

COMPRESSEUR AIR 1/2 HP

GAST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,778.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2Z869
  • N° de modèle du manufacturier 4HCC-40-M450X
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1612
  • Poids à l’expédition 36.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à piston
  • Nb de vérins2
  • Phases1
  • Taille d'entrée1/4 po NPT
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Largeur hors tout12 po
  • NormesUR, CUR, CE
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,5 hp
  • Tension (V) 115/230
  • Taille de sortie 1/4 po NPT
  • Finition Gris
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Hauteur hors tout 8-7/8 po