!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET LAITON 1/2 TNP

CLAPET LAITON 1/2 TNP

PARKER

CLAPET LAITON 1/2 TNP close
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
CLAPET LAITON 1/2 TNP

CLAPET LAITON 1/2 TNP

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 123,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 2 467,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYEC800B
  • N° de modèle du manufacturier C800B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de non-retour
  • Débit max. (vannes hydrauliques)15,0 gal/min
  • Taille d'orifice d'entrée (vannes hydrauliques)1/2 po NPT
  • Matériau du corps (vannes hydrauliques)Laiton
  • Hauteur (po)1,25
  • Type de vanne (vannes hydrauliques) Vanne de non-retour hydraulique
  • Pression max. (vannes hydrauliques) 2 000 lb/po²
  • Taille d'orifice de sortie (vannes hydrauliques) 1/2 po NPT
  • Passage intégral inverse Non
  • Longueur (po) 3,44