!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR 1/10 HP

COMPRESSEUR 1/10 HP

THOMAS

COMPRESSEUR 1/10 HP close
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
COMPRESSEUR 1/10 HP

COMPRESSEUR 1/10 HP

THOMAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $713.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5Z349
  • N° de modèle du manufacturier 405ADC38/12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1613
  • Poids à l’expédition 5.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur
  • Nb de vérins1
  • Tension (V)12 VCC
  • Taille de sortie1/4 po NPT
  • FinitionGris
  • Longueur hors tout7-1/2 po
  • Hauteur hors tout5-1/3 po
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,1 hp
  • Taille d'entrée 1/8 po NPT
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Protection thermique Oui
  • Largeur hors tout 4-1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .