!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
1 1/4 GRIS PVC COMPACT FILETE

1 1/4 GRIS PVC COMPACT FILETE

APPROVED VENDOR

1 1/4 GRIS PVC COMPACT FILETE close
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
1 1/4 GRIS PVC COMPACT FILETE

1 1/4 GRIS PVC COMPACT FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4YLH3
  • N° de modèle du manufacturier 4YLH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1795
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 1-1/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 34 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siège Santoprene
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC
  • D.I. de tuyau 1-1/4 po
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 4,3 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée ABS
  • Matériau du joint de corps EPDM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ANSI B1.20.1