!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 1/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 10

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 1/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 10

PICO

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 1/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 1/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 10

COSSE, TUBULAIRE, NON ISOLE, 1083C, CAL 1/0, GOUJON 5/16PO, LONGUEUR 4PO, CUIVRE/ETAIN, PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.11 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC4438PK
  • N° de modèle du manufacturier 4438PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Cette cosse de démarrage/de mise à la terre non isolée est conçue pour les fils de calibre 1/0, s'adapte à un goujon de 5/16 de pouce et mesure quatre pouces de long. Elle peut résister à une température maximale de 1083C. Fabriqué en alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain, et une jointure tubulaire, cet article est livré en paquets de 10.

Spécifications techniques

  • Article Cosse
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Quantité par paquet 10
  • Type de connexion Anneau
  • Normes RoHS
  • Taille de goujon 5/16 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande