!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 6 FT L X 2 IN W, 10 IN EYE L, 2 PLIES, FLAT EYES

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 6 FT L X 2 IN W, 10 IN EYE L, 2 PLIES, FLAT EYES

LIFT-ALL

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 6 FT L X 2 IN W, 10 IN EYE L, 2 PLIES, FLAT EYES close
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
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 6 FT L X 2 IN W, 10 IN EYE L, 2 PLIES, FLAT EYES

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 6 FT L X 2 IN W, 10 IN EYE L, 2 PLIES, FLAT EYES

LIFT-ALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.06 / EACH
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
  • N° article LALEE2802DFX6
  • N° de modèle du manufacturier EE2802DFX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # 599
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

This web sling measures two inches in width and is yellow. In addition, it is cut-resistant. This web sling meets the standards for ASME B30.9, OSHA 1910.184, and WSTDA.

Spécifications techniques

  • ItemWeb Sling
  • Basket Hitch Capacity12,800 lb
  • Vertical Hitch Capacity6,400 lb
  • End TypeFlat Eye
  • Sling MaterialPolyester
  • Number of Plies2
  • Eye Length10 in
  • Hitch TypeBasket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature-60 Degrees F
  • Reinforcement PropertiesAbrasion-Resistant Edges, Cut-Resistant Edges
  • StandardsASME B30.9, OSHA 1910.184, WSTDA
  • Visual IndicatorsStriped
  • Sling Type Type 3
  • Choker Hitch Capacity 5,000 lb
  • Colour Yellow
  • Overall Width 2 in
  • Tag Attachment Type Partially Sewn
  • Sling Length 6 ft
  • Coating Type Latex
  • Maximum Operating Temperature 200 Degrees F
  • Number of Legs 1
  • Resistance Properties Cut-Resistant
  • Thickness 1/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)