!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 20 FT SLING L, 10 IN EYE L, 2 PLIES

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 20 FT SLING L, 10 IN EYE L, 2 PLIES

LIFT-ALL

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 20 FT SLING L, 10 IN EYE L, 2 PLIES close
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
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 20 FT SLING L, 10 IN EYE L, 2 PLIES

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 20 FT SLING L, 10 IN EYE L, 2 PLIES

LIFT-ALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.07 / EACH
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
  • N° article LALEE2602DFX20
  • N° de modèle du manufacturier EE2602DFX20
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # 598
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Informations sur le produit

This web sling measures two inches in width and is yellow. In addition, it is cut-resistant. This web sling meets the standards for ASME B30.9, OSHA 1910.184, and WSTDA.

Spécifications techniques

  • ItemWeb Sling
  • Basket Hitch Capacity9,600 lb
  • Vertical Hitch Capacity4,800 lb
  • End TypeFlat Eye
  • Sling MaterialPolyester
  • Number of Plies2
  • Eye Length10 in
  • Hitch TypeBasket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature-60 Degrees F
  • Reinforcement PropertiesAbrasion-Resistant Edges, Cut-Resistant Edges
  • StandardsASME B30.9, OSHA 1910.184, WSTDA
  • Visual IndicatorsStriped
  • Sling Type Type 3
  • Choker Hitch Capacity 3,800 lb
  • Colour Yellow
  • Overall Width 2 in
  • Tag Attachment Type Partially Sewn
  • Sling Length 20 ft
  • Coating Type Latex
  • Maximum Operating Temperature 200 Degrees F
  • Number of Legs 1
  • Caractéristiques de résistance Cut-Resistant
  • Thickness 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)