!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,6 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,6 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,6 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,6 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,6 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.35 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE1-902X6T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE1902X6T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en nylon jaune à œil plat et à œillet de type 3 gère une gamme d'utilisations de levage lourd. Il a une capacité de manutention de points de panier de 3 200 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 1 280 livres et une capacité d'attelage vertical de 3 100 livres. Cette élingue en toile durable est de type 3. Mesurant 6 pi x 12 po, cette élingue en toile durable à un pli est dotée de poignées à œil de 12 po et est calculée pour tirer à tirer ou de roulement

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier3 200 lb
  • Capacité, attache verticale3 100 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • NormesASME B30.9
  • Type d'élingue Deux boucles
  • Capacité, noeud coulant 1 280 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 1
  • Longueur de l'œil 12 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)