Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique a un tuyau femelle et une connexion femelle-femelle. La pression de service maximale de ce robinet à tournant sphérique est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz et sa pression de vapeur maximale est de 150 lb/po2 WSP. Le robinet à tournant sphérique a un passage intégral, une taille de tuyau de 1 1/2 pouce et une plage de température de -40 ℉ à 150 ℉. Le robinet à tournant sphérique est approuvé CSA et est fait de laiton forgé.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne2 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de billeLaiton forgé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeS.O.
D.I. de tuyauS.O.
NormesCSA
Matériau du corpsLaiton forgé
Taille de tuyau1-1/2 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Plage de température-40 Degrees à 150 Degrees F
Matériau du siègePTFE
Type de manche/poignéeS.O.
Matériau de tigeLaiton
Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton forgé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca