!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, POINTE EN CROIX

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, POINTE EN CROIX

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, POINTE EN CROIX close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, POINTE EN CROIX

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, POINTE EN CROIX

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CY98
  • N° de modèle du manufacturier DWA1228
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.194 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 5 3/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue hexagonale
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret7/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout5-3/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier allié au cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4375 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia. 9xD
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)