!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE TORSION,SAE, 3/8PO, HEX, 3/32PO, 5

MECHE TORSION,SAE, 3/8PO, HEX, 3/32PO, 5

APEX

MECHE TORSION,SAE, 3/8PO, HEX, 3/32PO, 5 close
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
MECHE TORSION,SAE, 3/8PO, HEX, 3/32PO, 5

MECHE TORSION,SAE, 3/8PO, HEX, 3/32PO, 5

APEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.05 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG22PH69
  • N° de modèle du manufacturier SZ9A5PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout de torsion
  • Type d'emboutHexagonal
  • Style de tigeHexagonale
  • Une tête/Deux têtesUne tête
  • Longueur hors tout d'embout1 3/8 po
  • Article (outils de fixation)Embout à torsion
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Application (outils) Électrique
  • Taille d'embout (outils de fixation) 3/32 po
  • Taille de tige hexagonale 3/8 po
  • Matériau de l'outil de fixation Acier S2
  • SAE ou métrique SAE
  • Finition Non fini
  • À utiliser avec Porte-embout
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .