!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIEUR CHEST BLUE 55 8 TIROIRS

SUPERIEUR CHEST BLUE 55 8 TIROIRS

PROTO

SUPERIEUR CHEST BLUE 55 8 TIROIRS close
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
SUPERIEUR CHEST BLUE 55 8 TIROIRS

SUPERIEUR CHEST BLUE 55 8 TIROIRS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,533.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRTJSTV5528CD08BL
  • N° de modèle du manufacturier JSTV5528CD08BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 272.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre supérieur
  • Finition du corpsLustrée
  • Matériau du corpsAcier
  • Finition du tiroirLustrée
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Plage de tiroirs6 à 10
  • Fonction des glissièresRoulement à billes, déploiement complet
  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Comprend(2) clés plates
  • Plus grande capacité de charge de tiroir125 lb
  • Système de verrouillageClé
  • Nb de poignées1
  • Profondeur hors tout22-3/8 po
  • Largeur hors tout55 po
  • StyleCoffre supérieur
  • Capacité de stockage totale18 552 po³
  • Dimensions55 po La x 22-3/8 po P x 28 po H
  • Couleur du corps Bleu
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Couleur du tiroir Bleu
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Matériau de tiroir Acier
  • Caractéristiques des glissières Fermeture douce
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Finition/couleur Bleu lustré
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Style de couvercle Soulever
  • Nb de tiroirs 8
  • Nombre de clés incluses 2
  • Hauteur hors tout 28 po
  • Série Velocity
  • Capacité de charge totale 1 250 lb
  • Plage de largeur 50 po à 59 po de largeur
  • Dimensions hors tout 55 po La x 22-3/8 po P x 28 po H