!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À AILETTES,¼"-20,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE 5/32PO H,BASE DIAM 15/32PO,10PQ

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE 5/32PO H,BASE DIAM 15/32PO,10PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE 5/32PO H,BASE DIAM 15/32PO,10PQ close
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
ÉCROU À AILETTES,¼"-20,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE 5/32PO H,BASE DIAM 15/32PO,10PQ

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE 5/32PO H,BASE DIAM 15/32PO,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.87 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4AGK6
  • N° de modèle du manufacturier 0825020TNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Écrou de serrage en nylon 6/6 non revêtu. Paquet de 10, couleur naturelle. Filetage 1/4-20 po, longueur 23/64po. Tête ronde, mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de serrage
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauNylon
  • Hauteur hors tout23/64 po
  • Diamètre de la tête35/64 po
  • Diamètre de la base15/32 po
  • Système de mesurePouce
  • CouleurNaturel
  • Type de filetageGrossier
  • Forme de tête Ronde
  • Grade/classe du matériau 6/6
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Hauteur de la base 5/32 po
  • Longueur de filetage 23/64 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Surface - grille en acier au carbone Moleté
  • Type Écrou de serrage