!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À AILETTES,NO4-40,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE ⅛PO H,H TOT 9/32PO,10PQ

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE ⅛PO H,H TOT 9/32PO,10PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE ⅛PO H,H TOT 9/32PO,10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU À AILETTES,NO4-40,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE ⅛PO H,H TOT 9/32PO,10PQ

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,NYLON,6/6,ORDINAIRE,ROND,TÊTE ⅛PO H,H TOT 9/32PO,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.42 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4AGK9
  • N° de modèle du manufacturier 0800440TNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Écrou de serrage en nylon 6/6 non revêtu. Paquet de 10, couleur naturelle. Filetage #4/40, longueur 9/32po. Tête ronde, mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de serrage
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauNylon
  • Hauteur hors tout9/32 po
  • Diamètre de la tête19/64 po
  • Diamètre de la base7/32 po
  • Système de mesurePouce
  • CouleurNaturel
  • Type de filetageGrossier
  • Forme de tête Ronde
  • Grade/classe du matériau 6/6
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Hauteur de tête 1/8 po
  • Hauteur de la base 1/8 po
  • Longueur de filetage 9/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Surface - grille en acier au carbone Moleté
  • Type Écrou de serrage
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande