!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À AILETTES,NO4-40,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ⅛PO H,5PQ

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ⅛PO H,5PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ⅛PO H,5PQ close
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
ÉCROU À AILETTES,NO4-40,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ⅛PO H,5PQ

ÉCROU À AILETTES,NO4-40,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ⅛PO H,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.27 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1PU25
  • N° de modèle du manufacturier 4070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Écrou de serrage en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM 581/582.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou à serrage à main
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Hauteur hors tout3/8 po
  • Diamètre de la tête1/2 po
  • Diamètre de la base1/4 po
  • Système de mesurePouce
  • Norme de qualité des matériauxASTM 581/582
  • Type de filetageGrossier
  • Forme de tête Ronde
  • Grade/classe du matériau 18-8
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Hauteur de tête 1/8 po
  • Hauteur de la base 1/4 po
  • Longueur de filetage 1/4 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Surface - grille en acier au carbone Moleté
  • Type Écrou de serrage