!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À AILETTES,¼"-20,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ¼PO H,5PQ

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ¼PO H,5PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ¼PO H,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU À AILETTES,¼"-20,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ¼PO H,5PQ

ÉCROU À AILETTES,¼"-20,18-8AI,BRUT,ROND,TÊTE ¼PO H,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.14 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1PU46
  • N° de modèle du manufacturier 4090
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Écrou de serrage en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM 581/582.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de serrage
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Hauteur hors tout1/2 po
  • Diamètre de la tête3/4 po
  • Diamètre de la base1/2 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Surface - grille en acier au carboneMoleté
  • TypeÉcrou de serrage
  • Forme de tête Ronde
  • Grade/classe du matériau 18-8
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Hauteur de la base 1/4 po
  • Système de mesure Pouce
  • Norme de qualité des matériaux ASTM 581/582
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande