!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE,TUYAU 3 PO,CATEGORIE 40,FEMELLE

TE,TUYAU 3 PO,CATEGORIE 40,FEMELLE

APPROVED VENDOR

TE,TUYAU 3 PO,CATEGORIE 40,FEMELLE close
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
TE,TUYAU 3 PO,CATEGORIE 40,FEMELLE

TE,TUYAU 3 PO,CATEGORIE 40,FEMELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FL06
  • N° de modèle du manufacturier 401030
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A3-15/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B3-15/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C3-15/16 po
  • Longueur hors tout7-9/16 po
  • Plage de température32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • CouleurBlanc
  • NormesASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Type - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3 po
  • Type - côté C Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Déplacement/course, 1ere étage 260 lb/po²
  • Bouchon inclus Non
  • Protection incluse Non
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)