!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,BOUCLE DE CEINTURE,VERR COULISSANT,JAUNE/RGE,16 PI X 1-19/64 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,BOUCLE DE CEINTURE,VERR COULISSANT,JAUNE/RGE,16 PI X 1-19/64 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

RUBAN MESURER,BOUCLE DE CEINTURE,VERR COULISSANT,JAUNE/RGE,16 PI X 1-19/64 PO,PLAST/AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN MESURER,BOUCLE DE CEINTURE,VERR COULISSANT,JAUNE/RGE,16 PI X 1-19/64 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,BOUCLE DE CEINTURE,VERR COULISSANT,JAUNE/RGE,16 PI X 1-19/64 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$28.03 / CHAQUE

Votre prix : 56,06 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-9717
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9717
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Ce ruban à mesurer est doté d'un clip de ceinture et d'un verrou coulissant sur le boîtier en plastique rouge. Affichant des nombres entiers impériaux et métriques, la lame en AC jaune mesure 16 pieds de long et 1-19/64 po de large. La lame comprend un marquage de goujon.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierABS
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lameNylon
  • Caractéristiques Garantie à vie limitée
  • Style d'extrémité Crochet à 3 rivets
  • Largeur de lame 1-19/64 po
  • Type de verrou Coulissant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande