Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau 5329PTF est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,700 po de diamètre. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, acier trempé et l’acier: répond aux normes USCTI, American Standard Dryseal Pipe Form et USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 2 1/2 po de long et a 4 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Norme respectée - tige du taraudForme de tuyau Dryseal USCTI, American Standard