!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.08 / CHAQUE
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
  • N° article WID5319S19650
  • N° de modèle du manufacturier 5319S19650
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5319S en acier rapide a un diamètre de 0,438 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAcier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série5319
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce27 filets/po
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % Q
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5319S
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,438 po
  • Taille du carré 0,2340 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Style du robinet Tuyau