!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE INSERT BIT NO 2 1 IN 5 PK

SQUARE INSERT BIT NO 2 1 IN 5 PK

WESTWARD

SQUARE INSERT BIT NO 2 1 IN 5 PK close
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
SQUARE INSERT BIT NO 2 1 IN 5 PK

SQUARE INSERT BIT NO 2 1 IN 5 PK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.36 / PACKAGE de 5
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
  • N° article WSW40L581
  • N° de modèle du manufacturier 40L581
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # 266
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Bit
  • Bit StyleSquare Recess
  • Shank StyleHex
  • Single End/Double EndSingle End
  • Overall Bit Length1 in
  • Fastening Tool ItemInsert Bit
  • Impact RatedNo
  • Application - Tools Power
  • Fastening Tool Tip Size #2
  • Hex Shank Size 1/4 in
  • Fastening Tool Material S2 Steel
  • SAE or Metric SAE
  • Finish Unfinished
  • For Use With Bit Holder
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche