Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This solenoid valve is for use with heating equipment, vacuum service, air, inert gases, liquid propane/natural gas, oxygen. In addition, it meets the standards for CSA, FM and UL. It measures 6 13/16 inch height x 5⅜ inch width x 5 inch length, is made of aluminum, with an NBR seal, a high flow valve, and is 110V AC/120V AC.
Spécifications techniques
ItemSolenoid Valve
Valve Starting ConfigurationNormally Closed
Nominal Pipe Size1 1/4 in
Body MaterialAluminum
Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum25 psi
Voltage110V AC, 120V AC
For MediaAir, Inert Gases, Liquid Propane Gas, Natural Gas, Oxygen
Operating Pressure Differential Hot Water - MaximumNot Rated
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $889.96
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $482.51
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $270.88
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $157.49
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: