!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT, 5/8 PO, COBALT

FORET EXTRA-COURT, 5/8 PO, COBALT

CLEVELAND

FORET EXTRA-COURT, 5/8 PO, COBALT close
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
FORET EXTRA-COURT, 5/8 PO, COBALT

FORET EXTRA-COURT, 5/8 PO, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $227.54 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC15086
  • N° de modèle du manufacturier C15086
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra court
  • Équivalent décimal0,6250
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure2-3/4 po
  • Angle d'hélice40
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/8 po
  • Longueur hors tout4-1/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2175-TA
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable
  • n° de liste2175-TA
  • Taille de foret 5/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-3/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1294 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M