!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE BOUTEILLE/SOUPAPE, GRIS, 2216 LB/PO2, 30 MIN, POUR RESPIRATEURS À AIR, NIOSH

ENSEMBLE BOUTEILLE/SOUPAPE, GRIS, 2216 LB/PO2, 30 MIN, POUR RESPIRATEURS À AIR, NIOSH

MSA

ENSEMBLE BOUTEILLE/SOUPAPE, GRIS, 2216 LB/PO2, 30 MIN, POUR RESPIRATEURS À AIR, NIOSH close
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
ENSEMBLE BOUTEILLE/SOUPAPE, GRIS, 2216 LB/PO2, 30 MIN, POUR RESPIRATEURS À AIR, NIOSH

ENSEMBLE BOUTEILLE/SOUPAPE, GRIS, 2216 LB/PO2, 30 MIN, POUR RESPIRATEURS À AIR, NIOSH

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,968.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA807586P
  • N° de modèle du manufacturier 807586P
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.46 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble cylindre/soupape gainé de carbone AirHawk II est gris et répond aux normes NIOSH. Il dispose de 30 minutes d'alimentation par le cylindre et d'une pression manométrique de fonctionnement de 2216 livres par pouce carré. L'ensemble doit être utilisé avec un respirateur à adduction d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille30 minutes
  • Type de systèmeSystème APRA
  • Pression de la bouteille2 216 lb/po²
  • Poids vide7,6 lb
  • À utiliser avec ARA MSA AirHawk II
  • Série AirHawk II
  • Matériau de bouteille Fibre de carbone
  • Pré-rempli(e) Oui
  • Couleur de bouteille Gris
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses