!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON REPARATION,2PO,FEMELLE,BLNC

MANCHON REPARATION,2PO,FEMELLE,BLNC

APPROVED VENDOR

MANCHON REPARATION,2PO,FEMELLE,BLNC close
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
MANCHON REPARATION,2PO,FEMELLE,BLNC

MANCHON REPARATION,2PO,FEMELLE,BLNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22FP28
  • N° de modèle du manufacturier CUF020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon de réparation
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Type - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Type - côté BFemelle
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Déplacement/course, 1ere étage280 lb/po²
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord de réparation
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2-11/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2-3/8 po
  • Longueur hors tout 8-1/2 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Blanc
  • Normes ASTM D2466, NSF 14, NSF 61