!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATR REDUCTION MALE,1-1/2 X 1-1/4 PO

ADAPTATR REDUCTION MALE,1-1/2 X 1-1/4 PO

APPROVED VENDOR

ADAPTATR REDUCTION MALE,1-1/2 X 1-1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATR REDUCTION MALE,1-1/2 X 1-1/4 PO

ADAPTATR REDUCTION MALE,1-1/2 X 1-1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22FP01
  • N° de modèle du manufacturier 1436212
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A1-1/2 po
  • Type - côté ANPT
  • Genre - côté BMâle
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur de réduction
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1-1/4 po
  • Type - côté B Insertion
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Blanc
  • Normes ASTM D2609, NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande