!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE À EAU SUBMERSIBLE,A/CORDON DE 10 PI,120 V,13.5 GAL/MIN,1/12 CV,AL/NYL

POMPE À EAU SUBMERSIBLE,A/CORDON DE 10 PI,120 V,13.5 GAL/MIN,1/12 CV,AL/NYL

LITTLE GIANT

POMPE À EAU SUBMERSIBLE,A/CORDON DE 10 PI,120 V,13.5 GAL/MIN,1/12 CV,AL/NYL close
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
POMPE À EAU SUBMERSIBLE,A/CORDON DE 10 PI,120 V,13.5 GAL/MIN,1/12 CV,AL/NYL

POMPE À EAU SUBMERSIBLE,A/CORDON DE 10 PI,120 V,13.5 GAL/MIN,1/12 CV,AL/NYL

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.87 / CHAQUE
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
  • N° article LGP504203
  • N° de modèle du manufacturier 504203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Informations sur le produit

Cette pompe de fontaine submersible avec un cordon de 10 pieds est conçue pour le transfert/la recirculation/les affichages d'eau et les liquides de refroidissement des machines-outils. Elle est équipée d'un moteur à usage intensif de 120 volts, 1/12 HP, rempli d'huile et d'une pompe de 13,5 GPM. Le boîtier est en aluminium et la roue est en nylon.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)