!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE SECURITE,75 LB/PO2

SOUPAPE SECURITE,75 LB/PO2

CONRADER

SOUPAPE SECURITE,75 LB/PO2 close
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
SOUPAPE SECURITE,75 LB/PO2

SOUPAPE SECURITE,75 LB/PO2

CONRADER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41H787
  • N° de modèle du manufacturier SRV187-75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sécurité
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Préréglage (lb/po²)75
  • Température max. (F)400
  • JointSilicone
  • SiègeLaiton
  • ApplicationRéservoir sous pression
  • Type de vanne Siège souple
  • Sortie (F)NPT (po) 3/16
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée 39
  • Matériau du corps Laiton
  • Ressort Acier inoxydable
  • Normes En conformité avec la section III, division 1 du code ASME sur les chaudières et réservoir sous pression, du code CSA B51 sur les chaudières, pression, vaisseau, et tuyauteries sous pression