!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CPLR TUY EAU/TUBE FEM X RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 PO,LTN

RAC CPLR TUY EAU/TUBE FEM X RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

RAC CPLR TUY EAU/TUBE FEM X RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,3/8 PO,LTN close
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
RAC CPLR TUY EAU/TUBE FEM X RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 PO,LTN

RAC CPLR TUY EAU/TUBE FEM X RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 81,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR197C
  • N° de modèle du manufacturier 197-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables avec ce raccord de tuyau d'eau en laiton de 3/8 po. Ce raccord femelle vers mâle supporte une pression maximale de 1 200 LB/PO2 et des températures de -65 à 250 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau femelle x manchon d'accouplement mâle
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau)3/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Plage de température -65 degrés à 250 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)