!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POINTE PILOTE, 1-7/8 PO L, PQ2

FORET POINTE PILOTE, 1-7/8 PO L, PQ2

DEWALT

FORET POINTE PILOTE, 1-7/8 PO L, PQ2 close
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
FORET POINTE PILOTE, 1-7/8 PO L, PQ2

FORET POINTE PILOTE, 1-7/8 PO L, PQ2

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,08 $ / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 35,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1904
  • N° de modèle du manufacturier DW1904
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMèche pointe pilote
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale7/8 po
  • Longueur hors tout1-7/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeConique
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,0625
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 14xD
  • Type de queue - usinage Droite