!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAYON PEINTURE, BR, PERMANENT, 12PQ

CRAYON PEINTURE, BR, PERMANENT, 12PQ

MARKAL

CRAYON PEINTURE, BR, PERMANENT, 12PQ close
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
Nouvel article
CRAYON PEINTURE, BR, PERMANENT, 12PQ

CRAYON PEINTURE, BR, PERMANENT, 12PQ

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 576,19 $ / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 6 914,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK80229
  • N° de modèle du manufacturier 80229
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStylo à peinture
  • Temps de séchage12 à 24 h
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température d'application maximale150 Degrees F
  • Longueur hors tout4-3/4 po
  • Pigment Material-44121656,8398
  • Refill Part NumberN
  • Tip Protection Type-88243339,7597
  • Matériau de caisson Support à bois
  • Phosphorescent(e) Non
  • Marking Tip Shape Ronde
  • Température minimale d'application -50 Degrees F
  • Pigment Color Marron
  • Pigment Permanence -88243339,7597
  • Normes -44121656,8398
  • Visibility through Paint N