!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERV MOY POTEAU OR BANDE BLANC PQ6

SERV MOY POTEAU OR BANDE BLANC PQ6

MR. CHAIN

SERV MOY POTEAU OR BANDE BLANC PQ6 close
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
SERV MOY POTEAU OR BANDE BLANC PQ6

SERV MOY POTEAU OR BANDE BLANC PQ6

MR. CHAIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $591.48 / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG32J514
  • N° de modèle du manufacturier 96422-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1065
  • Poids à l’expédition 18.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau
  • Diamètre de poteau2-1/2 po
  • CouleurOrange avec bandes blanches
  • Diamètre de la base14 po
  • Finition de poteauMat
  • Type de basePlastique
  • RemplissableOui
  • Application Extérieur ou intérieur
  • Hauteur 40 po
  • Matériau de poteau Polyéthylène résistant aux rayons UV
  • Matériau de la base Polyéthylène haute densité
  • Finition Lustrée
  • À utiliser avec Chaîne en plastique de 1-1/2 et 2 po