!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBBER MALLET, WOOD HANDLE, 24 OZ HEAD WT, 2 1/4 IN DIA, 4 IN HEAD L, 14 IN OVERALL L

RUBBER MALLET, WOOD HANDLE, 24 OZ HEAD WT, 2 1/4 IN DIA, 4 IN HEAD L, 14 IN OVERALL L

WESTWARD

RUBBER MALLET, WOOD HANDLE, 24 OZ HEAD WT, 2 1/4 IN DIA, 4 IN HEAD L, 14 IN OVERALL L close
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
RUBBER MALLET, WOOD HANDLE, 24 OZ HEAD WT, 2 1/4 IN DIA, 4 IN HEAD L, 14 IN OVERALL L

RUBBER MALLET, WOOD HANDLE, 24 OZ HEAD WT, 2 1/4 IN DIA, 4 IN HEAD L, 14 IN OVERALL L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.47 / EACH
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
  • N° article WSW5MX42
  • N° de modèle du manufacturier 5MX42
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 356
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

This mallet has a length of 14 inch with a 24 ounce head weight and a wood handle. In addition, it is made of rubber, and is not tether ready.

Spécifications techniques

  • ItemMallet
  • Head MaterialRubber
  • Head Weight24 oz
  • Head Length4 in
  • Overall Length14 in
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Hammer Type Mallet
  • Handle Material Wood
  • Face Diameter 2 1/4 in
  • Face Shape Round
  • Dead Blow Hammer Not Dead Blow Hammer
  • Head Colour Black
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)