!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MALE CPVC 3PO GRIS SCHED

ADAPTATEUR MALE CPVC 3PO GRIS SCHED

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTATEUR MALE CPVC 3PO GRIS SCHED close
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
ADAPTATEUR MALE CPVC 3PO GRIS SCHED

ADAPTATEUR MALE CPVC 3PO GRIS SCHED

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VGN9
  • N° de modèle du manufacturier 9836-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur mâle
  • CatégorieCatégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Diamètre extérieur - côté A4 1/8 po
  • Genre - côté BMâle
  • Diamètre extérieur - côté B2 13/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3 po
  • Déplacement/course, 1ere étage185 lb/po² à 73 degrés F
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, certification NSF14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Genre - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 8
  • Longueur hors tout 3 7/8 po
  • Plage de température 32 degrés à 200 degrés F
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur