!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,NO10-24,¾PO LO,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,TORX,ASME,100PQ

VIS MÉCANIQUE,NO10-24,¾PO LO,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,TORX,ASME,100PQ

TAMPER-PRUF SCREW

VIS MÉCANIQUE,NO10-24,¾PO LO,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,TORX,ASME,100PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,NO10-24,¾PO LO,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,TORX,ASME,100PQ

VIS MÉCANIQUE,NO10-24,¾PO LO,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,TORX,ASME,100PQ

TAMPER-PRUF SCREW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.96 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5JB19
  • N° de modèle du manufacturier 480740
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1120
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PriseTorx
  • Longueur de fixation3/4 po
  • Hauteur de tête0,133 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Système de mesurePouce
  • Taille de visNo. 10
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Largeur de tête 0,373 po
  • Taille de prise T25
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 3A/2A